クールシェード プライム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラッシュウッド 注文コード54095144 品番GCS-W20BR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。

付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個 セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません) 材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム 幅(mm)2000 ブラッシュウッド 紫外線防御率(%)UVカット率:約85 保証期間5年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅200cm×高さ200cm 遮光率(%)約85〜90 紫外線カット約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約200×200
注意
※強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全なところに収納して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54095187
2021-07-26
用途:
ベランダの日除け
サービス業

とても丈夫な素材ですが、しなやかさも兼ね備えています。上下にアルミポールを差し込んで、四隅を引っ張るように紐で固定するとヨレも無く綺麗に設置できました。

室内温度が下がったように思えるのは気のせいでは無いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする