クールシェード プライム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーンストライプ 注文コード54095205 品番GCS-W40GS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。

付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個 セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません) 材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム 幅(mm)2000 質量(kg)1.5 グリーンストライプ 紫外線防御率(%)UVカット率:約85 保証期間5年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅200cm×高さ400cm 遮光率(%)約85〜90 紫外線カット約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約200×400
注意
※強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全なところに収納して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54095205 GCS-W40GS5 25070774 CLS-40GYSP クールシェード プライム タカショー クールシェード プライム タカショー 1枚 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54095187
2021-07-26
用途:
ベランダの日除け
サービス業

とても丈夫な素材ですが、しなやかさも兼ね備えています。上下にアルミポールを差し込んで、四隅を引っ張るように紐で固定するとヨレも無く綺麗に設置できました。

室内温度が下がったように思えるのは気のせいでは無いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする