タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
EGパーツ ハンディークリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
54095397
品番
EG-P25
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ハトメのないシェードの固定に。コーナー部でも直線部分でも取り付けることができるので、シェードの設置場所に応じて調整できます。生地の厚さ3mm以内。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
64
厚さ(mm)
3以内(取付可能な生地の厚さ)
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.4cm×奥行0.7cm×高さ7.5cm
入数
4個入り