WT-201Y 木製伸縮トレリス タカショー 54095449 WT-201Y 木製伸縮トレリス タカショー 54095449 WT-201Y 木製伸縮トレリス タカショー 54095449

木製伸縮トレリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 焼磨 注文コード54095449 品番WT-201Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。

焼磨 寸法約100×200(cm) 材質天然木 幅(mm)2000 質量(kg)約0.6 質量(g)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅200cm×奥行9cm×高さ100cm
注意
※ 天然木製品のため、サイズには若干の違いがあります。また、木の収縮における反り等で形状がばらつく場合があります。 ※ お子様が、遊具に使用したり、登ったりしないようにご注意ください。ケガをすることがあります。 ※ クギやささくれ等でケガをしないようにご注意ください。 ※ 寄りかかったり、重いものを掛けたりしないでください。 ※ 屋外では、完全に固定してください。強風でとばされることがあります。 ※ 改造したり、曲げて使用したりしないでください。 ※ この商品は園芸用です。目的以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする