WT-208G 木製伸縮トレリス タカショー 54095467 WT-208G 木製伸縮トレリス タカショー 54095467

木製伸縮トレリス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54095467 品番 WT-208G
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。

グリーン 寸法約80×200(cm) 材質天然木 幅(mm)2000 質量(kg)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅200cm×奥行0.9cm×高さ80cm
注意
※ 天然木製品のため、サイズには若干の違いがあります。また、木の収縮における反り等で形状がばらつく場合があります。 ※ お子様が、遊具に使用したり、登ったりしないようにご注意ください。ケガをすることがあります。 ※ クギやささくれ等でケガをしないようにご注意ください。 ※ 寄りかかったり、重いものを掛けたりしないでください。 ※ 屋外では、完全に固定してください。強風でとばされることがあります。 ※ 改造したり、曲げて使用したりしないでください。 ※ この商品は園芸用です。目的以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする