ラウンドトレリス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLサイズ 注文コード54095528 品番RDT-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

半円状のスチールトレリスです。円形の鉢にも美しくフィットし、壁面に置けば立体的な演出ができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅36.5cm×奥行17.5cm×高さ210cm 質量(kg)約3 材質スチール サイズLサイズ 幅(mm)365 ブラック 質量(g)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54095528 RDT-210 68827379 RDT-210/2S ラウンドトレリス タカショー ラウンドトレリス タカショー 1セット(2枚) 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54095528
2023-03-22
用途:
蔓性商物の誘因(バラ、クレマチス)
村上農園 様 (卸売・小売業)

白い壁によく生えていい感じです。
2個セットでお買い得だと嬉しいですね。

対象商品:
54095519
2021-11-27
用途:
個人宅のお庭への設置 バラ苗の誘引
建設業・工事業

品物の状態もよく、バラ苗誘引後も美しく仕上がりました。

対象商品:
54095528
2021-10-30
用途:
ガーデニング
その他業種

以前から園芸店で見て欲しい商品でした。
こちらで購入出来て良かったです

2021-06-28
用途:
モッコウバラの誘引に
その他業種

いろいろと探してみた結果こちらの商品が一番低価格でした。とても良い買い物ができました。

2021-06-18
用途:
ジャスミン誘引に使用
Mon Caprice 様 (サービス業)

お庭に立体感が出て、思った以上に高級感もあってとても素敵です!

対象商品:
54095503
2021-04-30
用途:
クレマチスの誘引
医療・福祉・介護関連業

迅速な対応で、商品もイメージ通り高級感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする