タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
ローズスティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54095537
品番
GSTY-J24S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
上品なデザインにより、お庭がより洗練された表情になります。トレリスとして花壇や壁面のデコレーションにお使いいただけます。
用途
地中に約150mm差してお使いください。
材質
スチール
幅(mm)
110
質量(kg)
約0.7
色
ブラック
質量(g)
0.72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅11cm×高さ147cm×厚さ0.7cm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
約147×11×0.7