NPM-T01S トピアリータワー タカショー 54095546 NPM-T01S トピアリータワー タカショー 54095546

トピアリータワー

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズSサイズ 注文コード54095546 品番NPM-T01S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・セット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

つる性植物を絡ませるプランツサポートアクセサリーです。
シンプルなデザインで、クレマチスやツル性植物はもちろん、イルミネーションをからませてると立体的な演出ができます。

用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。 材質スチール 幅(mm)170 質量(kg)約0.6 ブラック サイズSサイズ 質量(g)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅17cm×奥行17cm×高さ90cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
クレマチスの誘引
その他業種

とてもスッキリしていて丈夫でした。気に入っています。沢山のクレマチスがあるのでリピートするつもりです。

対象商品:
54095546
2023-05-25
用途:
クレマチス用
農・林・水産業

高級感もありとても気に入っています。探していた感じのデザインでとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
54095546
2021-06-07
用途:
クレマチスのつるの誘引
建設業・工事業

クレマチスのつるが伸び次々と花を咲かせるようになり、100均で買った円形のものではあまりにもさみしいが、今回購入した商品に変えて花がより引き立って美しく見あるようになった。上の段と下の段の間に何もないので、この間にも四角形の仕切りのようなものがあるともっと使いやすいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
41659039
2021-04-04
用途:
クレマチスの誘引
その他業種

大変軽く土に挿すだけで使用できます。
迷いましたが購入して良かったです。
ガーデンが一層お洒落な雰囲気になりグリーンが映えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする