NPM-J02 オベリスク タカショー 54095616 NPM-J02 オベリスク タカショー 54095616 NPM-J02 オベリスク タカショー 54095616 NPM-J02 オベリスク タカショー 54095616

オベリスク

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54095616 品番 NPM-J02
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

バラやクレマチスなどの仕立てに。ボルト類は使わない、ジョイント式の組み立てなのでとっても簡単!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅23cm×奥行23cm×高さ175cm 直径×高さ(cm)Φ23×175 材質スチール・ポリプロピレン 幅(mm)230 質量(kg)約0.8 ブラック 質量(g)0.75 耐荷重(kg)●耐荷重:20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54095607
2022-02-02
用途:
バラの誘引
サービス業

内側にしならせれば10号鉢にも入りました。高さもあり,見た目もパッと見は安っぽくないので,気に入っています。近所の評判も良いです。また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
54095616
2022-03-11
用途:
つるバラのオベリスク仕立て
その他業種

金属製ものと違い重厚感はないが、手頃な価格で軽くて取り扱い易く、機能的にも問題なし。
組み立てる際は、上から下へと順に進めて行く方が簡単で、力を入れ過ぎるとジョイント部分が破損するので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする