タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
デザイントレリス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54095625
品番
GSTR-RC17SL
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
トレリスを差し込む花壇がなくてもスタンドとトレリスをセットすることで様々なシーンで楽しめます。600型プランターや12号鉢まで置けます。
材質
スチール
幅(mm)
615
質量(kg)
約2
色
ブラック
質量(g)
2.04
耐荷重(kg)
20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅61.5cm×奥行35.6cm×高さ39.5cm