GSTR-RC15B オベリスクスリム タカショー 54095659 GSTR-RC15B オベリスクスリム タカショー 54095659 GSTR-RC15B オベリスクスリム タカショー 54095659

オベリスクスリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54095659 品番GSTR-RC15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。10号以上のバラ鉢に入るサイズで、テラスなどの省スペースに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×23×208 質量(kg)約2.2 材質本体:スチール、トップ飾り:鋳鉄 ブルー サイズスリム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする