GSTR-J24SW ローズスティック タカショー 54095677 GSTR-J24SW ローズスティック タカショー 54095677

ローズスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54095677 品番 GSTR-J24SW
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

上品なデザインにより、お庭がより洗練された表情になります。トレリスとして花壇や壁面のデコレーションにお使いいただけます。

材質スチール 幅(mm)110 質量(kg)約0.7 ホワイト 質量(g)0.72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11cm×高さ147cm×厚さ0.7cm 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約147×11×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする