タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
オベリスクスリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54095686
品番
GSTR-RC15W
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。10号以上のバラ鉢に入るサイズで、テラスなどの省スペースに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅23cm×奥行23cm×高さ208cm
質量(kg)
約2.2
材質
本体:スチール、トップ飾り:鋳鉄
色
ホワイト
サイズ
スリム
幅(mm)
230
質量(g)
2.2