タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
ローズスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54095704
品番
GSTR-J24SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
上品なデザインにより、お庭がより洗練された表情になります。トレリスとして花壇や壁面のデコレーションにお使いいただけます。
材質
スチール
幅(mm)
110
質量(kg)
約0.7
色
レッド
質量(g)
0.72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅11cm×高さ147cm×厚さ0.7cm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
約147×11×0.7