タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
オベリスクスリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54095713
品番
GSTR-RC15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。10号以上のバラ鉢に入るサイズで、テラスなどの省スペースに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅23cm×奥行23cm×高さ208cm
質量(kg)
約2.2
材質
本体:スチール、トップ飾り:鋳鉄
色
レッド
サイズ
スリム
幅(mm)
230
質量(g)
2.2