タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
シンプルトレリス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
高さ150cm
注文コード
54095756
品番
TSS-02
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約290×7×1500
質量(kg)
約1.5
材質
スチール
サイズ
高さ150cm
幅(mm)
290
色
ブラック
質量(g)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅29cm×高さ150cm×厚さ0.7cm