タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
アンベールトレリス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54095774
品番
TSS-04
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
用途
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
材質
スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
2.84
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅50cm×高さ228cm×厚さ1.6cm
注意
※屋外で使用・放置すると紫外線や汚れなどにより劣化が進みますので定期的にメンテナンスすることをお薦め致します。