プッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54095984 品番 GSTY-P10M
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

色あせしにくいシェード生地を使用しています。日差しの向きに合わせて、パラソルの傾きを調整できます。ボタンを押してスライドすることで簡単に開閉ができる、おしゃれなパラソル。紫外線を約85%カット。

用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。 材質本体:アルミニウム、生地:ポリエチレン 幅(mm)2500 質量(kg)約5 クールモカ 質量(g)5 直径(Φcm)250 構造組立式 寸法(cm)親骨:約125 機能チルト機能付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径250cm×高さ239.5cm 遮光率(%)約85〜90 支柱径(Φmm)直径:35 直径×高さ(cm)約250×240 紫外線カット約85
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。2階以上のビルやバルコニーなどでの使用はお控えください。強風により地上へ落下して、大きな事故に繋がる可能性があります。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする