タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
プッシュアップ ガーデンアルミパラソル シェード生地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54095993
品番
GSTY-P10BE
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
色あせしにくいシェード生地を使用しています。日差しの向きに合わせて、パラソルの傾きを調整できます。ボタンを押してスライドすることで簡単に開閉ができる、おしゃれなパラソル。紫外線を約85%カット。
用途
紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
材質
本体:アルミニウム、生地:ポリエチレン
幅(mm)
2500
質量(kg)
約5
色
クールベージュ
質量(g)
5
直径(Φcm)
250
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約125
機能
チルト機能付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径250cm×高さ239.5cm
遮光率(%)
約85〜90
支柱径(Φmm)
直径:35
直径×高さ(cm)
約250×240
紫外線カット
約85
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。2階以上のビルやバルコニーなどでの使用はお控えください。強風により地上へ落下して、大きな事故に繋がる可能性があります。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません