クールサマーオーニングポーチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54096115 品番 CSA-P30U3
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅310cm×奥行255cm×高さ270cm 寸法(幅W×高さH)(cm)正面:約289×185.5、側面:約238.5×(前)H200・(後)H256、背面:約289×256 紫外線防御率(%)UVカット率:約85 遮光率(%)約85〜90 保証期間3年保証※生地のみ 生地シェード生地 材質フレーム:スチール、生地:ポリエチレン 幅(mm)3100 質量(kg)62.7 アーバングレー サイズ3000 構造組立式 紫外線カット約85
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,100 / 税込 ¥8,910
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

クールサマーオーニングテラスユニット001
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54096124
2021-12-27
用途:
車の整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォーターガードを購入したのですが、雨の日はシェードに滲みこんでポタポタ落ちてきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする