タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
クールサマーオーニングポーチ用シェード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54096133
品番
CSA-PC30BR
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
2830
質量(kg)
1.8
色
ブラッシュウッド
高さ(mm)
4250
遮光率(%)
約85〜90
紫外線カット
約85
注意
※ポーチ本体は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません