タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
クールサマーオーニングポーチ用シェード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54096158
品番
CSA-PCWG30BE
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。
材質
ポリエステル
幅(mm)
2830
質量(kg)
2.9
色
ベージュ
高さ(mm)
4250
遮光率(%)
約98
紫外線カット
約98
注意
※ポーチ本体は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません