クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54096203 品番 CSA-PSC30U
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。

材質ポリエチレン 幅(mm)2490 質量(kg)1 アーバングレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅249cm×高さ265cm 遮光率(%)約85〜90 紫外線カット約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約249×265
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。万一、危険を感じた場合はすみやかにシェードを取り外してください。強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり、事故につながるおそれがあります。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする