タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
ホームベジトラグ ウォールハガー メッシュカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54096316
品番
VGT-A05S
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ベジトラグウォールハガー専用カバー。きめ細かいメッシュで、害虫からの被害を防ぎます。
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約0.4
サイズ
Sサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約102×50×68
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体およびカバー用のフレームは含まれません。
商品説明動画
参考になった