タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
ベジトラグ 不織布カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54096429
品番
VGT-A03L
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベジトラグ専用の不織布カバー。植物を鳥・害虫・霜から守ります。
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約0.4
サイズ
Lサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約185×80.5×75
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体及びカバー用のフレームは含まれません。