マリーウッド ベンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード54096693 品番MWF-24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

材質天然木 幅(mm)1000 質量(kg)6.7 寸法(cm)棚板有効:約幅93×奥行14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×奥行35cm×高さ42cm 高さ(cm)棚板天面までの高さ:約13

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54096693 MWF-24B 54096709 MWF-24BCG マリーウッド ベンチ タカショー マリーウッド ベンチ タカショー 1脚 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする