タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの 縁台/ベンチ/デッキ
マリーウッド ベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54096709
品番
MWF-24BCG
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質
天然木
幅(mm)
1000
質量(kg)
6.7
寸法(cm)
棚板有効:約幅93×奥行14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅100cm×奥行35cm×高さ42cm
高さ(cm)
棚板天面までの高さ:約13
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません