タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
キャリー ディレクターチェアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54096788
品番
MWF-32C
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
あたたかみのある天然木をベースとしたチェアーです。
材質
天然木
幅(mm)
560
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅56cm×奥行50.5cm×高さ86cm
折りたたみ寸法(cm)
約幅16×奥行51.5×高さ86
座面高(cm)
約44
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません