マリーウッド トレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54096797 品番MWF-29FS
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

材質天然木 幅(mm)550 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅55cm×奥行30cm×高さ72cm 折りたたみ寸法(cm)約幅83x奥行30x高さ11 寸法(幅W×奥行D)(cm)トレイ有効:約幅51×奥行26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする