タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの ガーデンシェルフ
ツリーシェルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54096885
品番
MWF-38FS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアに馴染むデザインのシェルフです。
材質
天然木
幅(mm)
810
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
上段10kgまで、中段15kgまで、下段15kgまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅81cm×奥行40cm×高さ140cm
高さ(cm)
地面から棚板天面までの高さ:上段/約96、中段/約56、下段/約16
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板有効:上段約幅43×奥行29.5、中段 約幅62×奥行29.5、下段 約幅81×奥行29.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません