タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
ペトラ モザイクテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54096928
品番
MSF-19T
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
落ち着きのあるクラシカルなモザイクテーブルです。
仕様
パラソル穴なし
材質
天然石、スチール
幅(mm)
600
質量(kg)
15.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×奥行60cm×高さ72cm
直径×高さ(cm)
約Φ60×高さ72
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません