タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの 縁台/ベンチ/デッキ
ローザ クイーンベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
54096998
品番
MWF-37B
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
クラシックなデザインでお庭を演出します。
材質
天然木
幅(mm)
1220
質量(kg)
15.7
耐荷重(kg)
200kgまで(2人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅122cm×奥行66cm×高さ87cm
座面高(cm)
約37
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません