NPM-BH1 ボックスホルダー プランター用 タカショー 54097016 NPM-BH1 ボックスホルダー プランター用 タカショー 54097016

ボックスホルダー プランター用

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54097016 品番 NPM-BH1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プランターが入れられる、プランターホルダーです。フェンスなどに取り付けることができ、立体的に演出することができます。
『NPM-BH3』は450プランター、『NPM-BH1』は650プランターに最適です。

用途花、植物などガーデニング用。 材質スチール 幅(mm)662 質量(kg)約1 ブラック 質量(g)0.95 耐荷重(kg)15kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 規格(型)65型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅66.2cm×奥行31cm×高さ21.5cm
注意
※『NPM-BH3』450プランター用耐荷重:約10kg 『NPM-BH1』650プランター用耐荷重:約15kg
※この値は実測値です。保証値ではありません。
※落下しないように取り付けには十分注意してください。万が一落下しても、人やモノに損害が生じない場所でお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41610967
2021-08-19
用途:
ベランダの手すりに
その他業種

玄関前に置いてあるプランターを2階の窓の手すりに設置したくて買いました。手すりのカーブにピッタリで、重いプランターも安定して置けました。

対象商品:
41610967
2021-11-24
用途:
ベランダに植木鉢を置くため

横バーにかける部分の調整はし易かった。内向きにかけているので落下等の心配はないが、造りは問題ないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする