NPM-55VS テラコッタ用スタンド カールレグ タカショー 54097043 NPM-55VS テラコッタ用スタンド カールレグ タカショー 54097043

テラコッタ用スタンド カールレグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54097043 品番NPM-55VS
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!

材質スチール 幅(mm)415 質量(kg)約2 青銅色 サイズ高さ40cm 質量(g)2 耐荷重(kg)20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅41.5cm×奥行40cm×高さ40cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする