3/22より値下げ!現場を応援
タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
メタルハンギング ブロック用フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54097156
品番
NPMH-B02S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
値下げ
¥
309
バスケットに入れる
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
仕様
10cmブロック用
材質
スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)
143
質量(kg)
0.045
色
グレー
サイズ
Sサイズ
質量(g)
約45
耐荷重(kg)
2まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅14.3cm×厚さ0.7cm×高さ12cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約14.3×0.7×12