タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
メタルハンギング 回転式フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54097183
品番
NPMH-K05
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
材質
スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)
52
質量(kg)
0.048
色
グレー
質量(g)
約48
耐荷重(kg)
6まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅5.2cm×厚さ1.7cm×高さ14cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約5.2×1.7×14