アクアウォールハンギング ヤシマット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54097375 品番 PHA-WM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

アクアウォールハンギングバスケット用ヤシマットです。

材質ヤシ繊維・ポリエチレン 幅(mm)320 質量(kg)0.09 ブラウン サイズM 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅32cm×奥行16cm×高さ15.5cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097384
2023-11-18
用途:
ウォールハンギング ヤシマット
卸売・小売業

マットは消耗品ですし鳥が巣作りの為にマットを少しづつ持って行くので替えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする