タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
アクアウォールハンギング ヤシマット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54097384
品番
PHA-WS
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
アクアウォールハンギングバスケット用ヤシマットです。
材質
ヤシ繊維・ポリエチレン
幅(mm)
270
質量(kg)
0.06
色
ブラウン
サイズ
S
質量(g)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅27cm×奥行13.5cm×高さ13cm