アクアハンギング ヤシマット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54097393 品番 PHA-HL
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) アウトレット
¥979779

アクアハンギングバスケット用ヤシマットです。

材質ヤシ繊維・ポリエチレン 幅(mm)350 質量(kg)0.14 ブラウン サイズL 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35cm×奥行35cm×高さ18cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097393
2022-04-04
用途:
園芸
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性や整形の丁寧さに満足しています。また使いたいと思います。

対象商品:
54097393
2021-10-11
用途:
変形の飾りプランター受けに、直接土を入れずにヤシマットに土を入れて使う。
かなおか歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

変形のプランター受けだったので、丁度良いプランターがなく、探していましたが、直接土を入れると都合が悪かったので、本当にいい物を見つけたと感激してつかいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする