ウッドバレルプランター 浅型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54097427 品番 PPW-01S
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン 容量(L)土:約4(目安値) ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅26cm×奥行26cm×高さ18cm 質量(kg)約0.9 サイズ浅型Sサイズ(Φ26×高さ18cm) 用途植物、花、観葉植物、野菜など 幅(mm)260 質量(g)0.88
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097348
2023-01-19
用途:
玄関口のプランターに使用。
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

玄関の花壇用してウッドバレルプランターを利用しています。
みために、おしゃれで大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする