コーンハンギング バスケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54097533 品番GSTR-FG18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルなラタンのハンギングバスケット。スチールの内枠付き。内側はビニールシート張りにしています。(底部分には水抜き穴があります。)

仕様内側:ビニール貼り(底部分に水抜き穴有り) 材質本体:天然柳、鎖:スチール、ビニール:ポリプロピレン 質量(kg)約0.8 サイズLサイズ 容量(L)土:約7(目安値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×35×80 直径×高さ(cm)内寸:約32×34.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097524
2022-09-03
用途:
ブライダルブーケの鉢植えとして
サービス業

ブライダルブーケの鉢植えとして使用しました。
サイズもよくノビノビして気持ちよさそうです。

対象商品:
54097524
2022-04-29
用途:
ペチュニアのハンギングにと・・・
その他業種

写真のイメージで勝手に想像して大きさの計測をウッカリしてしまい、商品が到着してその大きさにビックリ。もう少し小さくても良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
54097524
2021-07-19
用途:
エクステリア装飾
その他業種

思ったより大きくしっかりした商品でした。土を多めに用意したほうがよさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする