NPM-PS02 プラントスタンド タカショー 54097567 NPM-PS02 プラントスタンド タカショー 54097567 NPM-PS02 プラントスタンド タカショー 54097567 NPM-PS02 プラントスタンド タカショー 54097567

プラントスタンド

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54097567 品番 NPM-PS02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高低差をつけてプランターを飾る、プランタースタンドです。脚部にはキャップがついているので、ベランダなどのコンクリートの床や室内でもお使いになれます。

材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅25.5cm×奥行25.5cm×高さ53cm 質量(kg)約1.3 内径(Φcm)約24 仕様推奨鉢サイズ:8号 サイズLサイズ 幅(mm)255 ブラック/シルバー 質量(g)1.3 耐荷重(kg)10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097567
2023-05-24
用途:
園芸用に
医療・福祉・介護関連業

頑丈な作りではないので、素焼き鉢などの重い鉢だとやや不安定です。ですので、プラ鉢向きだと思います。見かけは良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
54097567
2022-09-09
用途:
ベランダの植木鉢の台として
一級建築士事務所久坂美津子設計室 様 (その他業種)

軽いですが安定しています。まだ台風が来ていませんが、台風には前もって鉢をおろしておかないと心配かしら

1人が参考にしています
対象商品:
54097567
2021-08-29
用途:
植物プランターを置いています
サービス業

この高さに置くと、日当たりがよくなり、ベランダでの栽培がうまくいくようです。ミニバラが何十センチも伸びました。

1人が参考にしています
対象商品:
54097567
2021-08-11
用途:
自宅のリビングに置いています。
運輸・通信業

下がるタイプの観葉植物を飾るために購入。しっかりしていて高さも丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
54097567
2021-09-06
用途:
玄関周りのプランターに
パークサイドコート 様 (不動産業)

メインエントランスに設置、プランターに高低差が出てとても華やかになりました。また、深さがあるので他所の風にも負けず安心です。

対象商品:
54097567
2022-10-26
用途:
プランダー乗せ
卸売・小売業

デザインはいいと思ったのですが…鉢を載せると安定悪いです。
チョット強い風が吹くと倒れてて、朝からイヤーな気持ちになります(笑)陶器鉢は怖くて乗せられません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする