GSTR-FG24 ブラケット 柱用 タカショー 54097603 GSTR-FG24 ブラケット 柱用 タカショー 54097603 GSTR-FG24 ブラケット 柱用 タカショー 54097603

ブラケット 柱用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54097603 品番GSTR-FG24
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

柱に穴を開けずに取り付けられるバイス式のブラケットです。

材質スチール 幅(mm)140 質量(kg)約0.7 ブラック 質量(g)0.65 耐荷重(kg)吊り下げ:約9まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(cm)柱の有効取付:4〜10まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅14cm×奥行38cm×高さ6cm 外径(Φcm)吊り下げ可能のバスケット:約40まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097603
2022-08-09
用途:
ハンギング吊り下げ用
その他業種

カーポートの柱に大きなハンギングを吊り下げるのに使いました。9キロまでとある通りかなりしっかりと重さに耐えます。
ただ取り付ける場所が上の方だったので手で支えながらボルトを通してネジを回したりするのが大変でした。何かコツがあったら知りたいですね。
使い勝手が良さそうなのでまた近々リピする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする