タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
フォールディング ハンギングスタンド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54097646
品番
NPM-HS5
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
お気に入りのお花を飾って玄関やエントランスを素敵に演出。
材質
スチール
幅(mm)
440
質量(kg)
約2
色
ブラック
質量(g)
2
耐荷重(kg)
棚板1枚あたりの耐荷重:均等10kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅44cm×奥行46cm×高さ88cm