タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
フラワースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54097664
品番
NPM-FS06
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ベランダや室内、玄関など場所を選ばずに置くことができます。
材質
スチール
幅(mm)
565
質量(kg)
約3.2
色
ダークグリーン
質量(g)
3.2
段数
3段
耐荷重(kg/段)
10
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅56.5cm×奥行31.5cm×高さ98cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板サイズ:1〜2段目/約50.5×31、3段目/約50.5×22.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません