NPM-FS07 フラワースタンド タカショー 54097673 NPM-FS07 フラワースタンド タカショー 54097673

フラワースタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 段数4段スリム 注文コード54097673 品番NPM-FS07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は段数など4種類から選べます 他の種類を見る

ベランダや室内、玄関など場所を選ばずに置くことができます。

材質スチール 幅(mm)330 質量(kg)約3.4 ダークグリーン 質量(g)3.4 段数4段スリム 耐荷重(kg/段)10 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅33cm×奥行31.5cm×高さ134.5cm 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板サイズ:1〜3段目/約28×31、4段目/約28×22.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする