TDM-FS32B フラワースタンド タカショー 54097698 TDM-FS32B フラワースタンド タカショー 54097698

フラワースタンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54097698 品番 TDM-FS32B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!

材質スチール 幅(mm)180 質量(kg)約0.7 ブラック サイズラウンド 質量(g)0.7 耐荷重(kg)10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅18cm×奥行18cm×高さ24cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
花台に使用
卸売・小売業

花台を探してました
質感も高さも思った以上で買ってよかったです

対象商品:
54097707
2024-07-16
用途:
植木鉢を置く
サービス業

高さとデザイン、値段、頑丈さ どれも◎です
黒のアイアンはどんなものにも よく合います

対象商品:
54097707
2022-12-14
用途:
ガーデニング
運輸・通信業

値段以上につくりもしっかりとしています。
デザインもおしゃれで大満足です。
又購入したいと思います。

対象商品:
54097698
2022-11-15
用途:
寄せ植えの鉢のスタンド
卸売・小売業

洋風、和風どちらの家にも花が素敵に見えます。
とてもオシャレです。

対象商品:
54097707
2022-06-16
用途:
玄関先に!
インテリア こざわ 様 (建設業・工事業)

ご近所さんからも花が素敵に飾られてますね!とお褒めの言葉を頂いてます。
フラワースタンドに置くと豪華に見えます。
お値段もお安くて追加で購入したい程です。
自宅件事務所なので来店される方に喜んで頂けると思ってます。

対象商品:
54097698
2021-10-06
用途:
寄せ植えの丸形プランターを乗せる
久米ケミカル株式会社 様 (製造業)

お値段もリーズナブルで 軽くて持ち運びが楽で 
地べたに寄せ植えプランターを置くよりは 
フラワースタンドに乗せて玄関ドア横に置いたら
お花が見映えして華やかで人目を引きとても気に入りました。
幾つあっても良いので 再度 2個注文をしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする