NPM-30 ボールプランタースタンド タカショー 54097734 NPM-30 ボールプランタースタンド タカショー 54097734 NPM-30 ボールプランタースタンド タカショー 54097734

ボールプランタースタンド

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54097734 品番 NPM-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

花やグリーンで彩りを添えて。

材質スチール 幅(mm)350 質量(kg)約0.7 ブラック サイズ高さ30cm、内寸25.2cm 質量(g)0.7 耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35cm×奥行35cm×高さ30cm 内径(Φcm)上部内寸:約25.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54097759
2022-08-02
用途:
熱帯果物であるドラゴンフルーツの栽培柵
製造業

25リットルの栽培ポットにピッタリのサイズで満足しております。もちろん栽培が終了した後はポット置きに使用する予定です。ポットを庭に直置きするとナメクジやその他虫の侵入防止に最適です

対象商品:
54097743
2022-10-25
用途:
鉢を乗せる
製造業

年齢と共にしゃがむのが大変なのでスタンドを使い薔薇の鉢の手入れをします。だんだん増やしたいと思います

対象商品:
54097725
2021-12-01
用途:
植木鉢を置くため
かなおか歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

直接地面に置きたくない植木鉢を載せるのに探していました。
形はとても素敵で、価格も良心的でとても満足しています。

対象商品:
54097734
2020-09-21
用途:
プランター用スタンド
運輸・通信業

夏の蒸れ防止になればとプランター全てにスタンド使っていますが、もっと大きなプランターにも使えるサイズ展開が有れば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
54097725
2020-07-04
用途:
水槽のスイレンの鉢に使用
農・林・水産業

丁度よい高さで、スタンドの足の部分に金魚の隠れ家ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする