タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
Qsui AQUA タワーバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54097795
品番
PQA-03
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
底面給水トレーの給水機能:水やりの負担が軽減されます。ヤシマットの通気性:空気を通して快適な環境を保ちます。
材質
スチール・ヤシ繊維・ポリプロピレン
幅(mm)
300
質量(kg)
約1.3
色
ブラック
サイズ
Sサイズ
質量(g)
1.3
容量(L)
土:約6(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅30cm×奥行30cm×高さ50cm