タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
Qsui AQUA 専用 ヤシマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54097874
品番
PQA-W30
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
Qsui AQUA 専用ヤシマットです。
材質
ヤシ繊維
幅(mm)
300
色
ウォールタイプ
耐荷重(kg)
最大9.6kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅30cm×奥行15cm×高さ18.5cm
注意
※Qsui AQUAシリーズ専用のヤシマットです。他のハンギングには使用できません。